{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Graualuminium | |
| Herstellerbezeichnung | Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, groß | |
| Farbe | grau | |
| Material Gehäuse | Aluminium (Al) | |
| Breite Gehäuse | 151 mm | |
| Tiefe Gehäuse | 157 mm | |
| Höhe Gehäuse | 137 mm | |
| Produktart | Schlauchaufroller | |
| Durchmesser innen Schlauch | 13 mm | |
| nutzbare Schlauchlänge | 47,5 m |
| Artikelnummer | 113985 | |
| EAN / GTIN | 4047322246774 | |
| Herstellernummer | 113985 | |
| L-Nummer | L00970 2085 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |