{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Šedý hliník | |
| Označení výrobce | Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, groß | |
| Barva | Šedá | |
| Materiál pouzdra | Hliník (Al) | |
| Šířka pouzdra | 151 mm | |
| Hloubka pouzdra | 157 mm | |
| Výška korpusu | 137 mm | |
| Druh produktu | Navíječka hadic | |
| Průměr hadice vnitřní | 13 mm | |
| Užitečná délka hadice | 47,5 m |
| Katalogové číslo | 113985 | |
| EAN / GTIN | 4047322246774 | |
| Číslo výrobce | 113985 | |
| L-číslo | L00970 2085 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |