Avvolgitubo, aria compressa/acqua, tubo in PVC ø 12x8, R1/4-R3/8, 8 m

Codice art.: 206189
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
Denominazione originale prodotto Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser
Imballaggio singoli
Colore blu
Materiale corpo Plastica
Larghezza alloggiamento 340 mm
Profondità alloggiamento 263 mm
Dispositivo di avvolgimento automatico si
Es. orientabile
Angolo di oscillazione 180 grado
Tipo di collegamento, Ingresso thread
Tipo di collegamento, Uscita thread
Dimensione, Filettatura 3/8 pollici; 1/4 pollici
Tipo di prodotto Avvolgitubi
Stampo per tubi flessibili Forma elicoidale
Materiale tubo flessibile Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro esterno del tubo flessibile 12 mm
Diametro interno del tubo flessibile 8 mm
Lunghezza complessiva 8 m
Temperatura di applicazione min. -15 °C
Temperatura di applicazione max. 60 °C
Pressione di esercizio max. 15 bar
Attacco output; input
Per Aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206189
EAN / GTIN 4047322720991
Codice del produttore 206189
Numero-L L00970 140557
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Avvolgitubo per aria compressa/acqua, tubo in PVC ø 12x8, temperatura di esercizio max. 60 °C, PN max. 15 bar, R1/4-R3/8, tubo 8 con alloggiamento in polipropilene di alta qualità resistente agli urti. Un sistema di bloccaggio automatico consente di fissare il tubo in qualsiasi lunghezza. Molla di azionamento incapsulata. Il dispositivo di bloccaggio preciso consente la funzione di ruota libera o di bloccaggio. La guida a rulli impedisce una rapida usura del tubo flessibile. Il raccordo per tubo flessibile R 3/8 viene fornito con adattatore R 1/4.

Proprietà:

  • A: 340,0 mm
  • B: 263,0 mm
  • Tubo flessibile: PVC
  • Ø tubo: 8x12 mm
  • Lunghezza tubo: 8 m
  • orientabilità: 180°
  • Filettatura ingresso: R 1/4-R 3/8
  • Campo di applicazione: per aria compressa e acqua
  • Pressione di esercizio max.: 15 bar
  • Temperatura operativa max.: 60 °C
  • Temperatura operativa min.: -15 °C