{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blu | |
| Tipo di prodotto | Schlauch | |
| Stampo per tubi flessibili | Forma elicoidale | |
| Materiale tubo flessibile | Nylon | |
| Spessore materiale | 1 mm | |
| Diametro esterno del tubo flessibile | 6 mm | |
| Diametro interno del tubo flessibile | 4 mm | |
| Lunghezza complessiva | 18 m | |
| Lunghezza utile del tubo flessibile | 18 m | |
| Temperatura di applicazione min. | -40 °C | |
| Temperatura di applicazione max. | 80 °C | |
| Pressione di esercizio max. | 27 bar | |
| Attacco | Nessuno | |
| Per | Aria compressa |
| Codice articolo | 158102 | |
| EAN / GTIN | 4047322632546 | |
| Codice del produttore | 158102 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |