Pressostato elettrico digitale, G 1/8, 0-10 bar, 2xPNP + 1x4-20 mA

Codice art.: 133160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza cavo 2 m
Tensione nominale 12 V; 24 V
Serie -
Denominazione originale prodotto Elektronischer Druckschalter mit Digitalanzeige
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/8 pollici
Campo di visualizzazione max. 10 bar
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 133160
EAN / GTIN 4047322476508
Codice del produttore 133160
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pressostato elettronico con display digitale, G 1/8 AG, 0 - 10 bar, 2 x uscita PNP + 1 x uscita analogica 4 - 20 mA. Pressostato elettronico con display digitale in robusto alloggiamento di plastica per il monitoraggio e la misurazione della pressione in aria compressa secca e priva di olio e in gas non tossici e non aggressivi. Campi d’impiego: Pneumatica, macchine utensili, compressori, tecnologia di automazione e nell’ingegneria meccanica in generale. Segnale di uscita: 2 x digitali NPN o PNP, 1 x analogico 1 - 5 V o 4 - 20 mA Unità di pressione: MPa, kgf/cm², bar, psi Isteresi regolabile. Impostazione guidata tramite menu con tre grandi tasti e display LCD digitale a 2 colori di facile lettura. Posizione di montaggio indifferente.

Proprietà:

  • Cassettiera: Plastica
  • Filettatura: G 1/8 maschio
  • Funzione: Contatto normalmente aperto (NO), contatto normalmente chiuso (NC)
  • Grado di protezione: IP 40 / IP 65 (con tubo flessibile)
  • Accuratezza: ±2 % F.S. ± 1 cifra
  • energia ausiliaria: 12 - 24 V CC ± 10 %
  • Segnale di uscita: 2 uscite PNP + 1 uscita analogica 4 - 20 mA
  • Campo di misura max. bar: 10 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Collegamento elettrico: Cavo da 2 m, estremità aperte
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura del fluido min.: 0 °C
  • Parti a contatto con il fluido: MSV
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C