Hose holder, Unpainted aluminium, Large

Nr art.: 113985
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Szare Szary aluminiowy
Oznaczenie producenta Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, groß
Kolor Szare
Materiał obudowy Aluminium (Al)
Szerokość korpusu 151 mm
Głębokość obudowy 157 mm
Wysokość korpusu 137 mm
Rodzaj produktu Zwijacz węża
Średnica wewnętrzna węża 13 mm
Długość węża 47,5 m

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113985
EAN / GTIN 4047322246774
Numer producenta 113985
Numer L L00970 2085
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hose holder, Unpainted aluminium, Large, Max. hose acceptance volume for Ø 13, 45 - 50 m

Cecha szcz.:

  • A: 348.0 mm
  • B: 151.0 mm
  • C: 157.0 mm
  • D: 137.0 mm
  • Size: large
  • Material: Aluminium, unpainted
  • max. Hose capacity: at Ø 13, 45 - 50 m