• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Support de tuyau, aluminium non peint, grand

Réf.: 113985
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, gris Aluminium gris
Série -
Référence fabricant Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, groß
Couleur gris
Matériau boîtier aluminium (Al)
Largeur boîtier 151 mm
Profondeur du boîtier 157 mm
Hauteur boîtier 137 mm
Type de produit enrouleur de tuyaux
Diamètre intérieur flexible 13 mm
Longueur de tuyau utile 47 500 mm

Identification et classification

Référence article 113985
EAN / GTIN 4047322246774
Réf. fabricant 113985
Article hors catalogue L00970 2085
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Support de tuyau, aluminium non laqué, grand, capacité max. pour tuyau de Ø 13, 45 - 50 Avec pour un montage mural facile avec gabarit de perçage variable (7 trous). Convient pour le logement de tuyaux, câbles et cordes. Modèle non laqué. Les alésages fraisés garantissent une surface lisse dans la zone de fixation.

Caractéristique(s):

  • A: 348,0 mm
  • B: 151,0 mm
  • C: 157,0 mm
  • D: 137,0 mm
  • Réf.: grand modèle
  • Matériau: Aluminium, non peint
  • max. Quantité de tuyau pouvant être absorbée: pour Ø 13, 45 - 50 m