Tubo in plastica PA 12, blu, diametro tubo 18x14, 100 m

Codice art.: 114013
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
Denominazione originale prodotto Kunststoffrohr PA 12
Imballaggio singoli
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Colore blu
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Materiale tubo flessibile Nylon
Spessore materiale 2 mm
Diametro esterno del tubo flessibile 18 mm
Diametro interno del tubo flessibile 14 mm
Lunghezza complessiva 100 m
Temperatura di applicazione min. -60 °C
Temperatura di applicazione max. 100 °C
Pressione di esercizio max. 16 bar
Attacco Nessuno
Per Aria compressa; Liquidi
Omologazione per alimenti no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114013
EAN / GTIN 4047322220453
Codice del produttore 114013
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo in plastica PA 12, blu, temperatura di esercizio da -60 °C a 100 °C, pressione di esercizio da -0,95 a 16 bar, diametro del tubo 18x14, lunghezza 100 con resistente alla corrosione, alle vibrazioni e agli urti, resistente all’invecchiamento, alla pressione e alla temperatura.

Proprietà:

  • Materiale: PA 12, duro (secondo DIN 73378)
  • Lunghezza rotolo: 100 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 18 mm
  • Ø interno tubo: 14 mm
  • Pressione di lavoro max.: 16 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Temperatura operativa max.: 100 °C
  • Temperatura operativa min.: -60 °C