Serbatoio aria compressa 1 litro, 2 x G 1/2 IG

Codice art.: 101539
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
Serie -
Denominazione originale prodotto Druckluftbehälter 1 Liter, 2 x G 1/2 IG
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore blu
Tipo di prodotto Vasca per piccoli contenitori
Materiale lamiera di acciaio
Superficie es. verniciata
Volume 1 l
Larghezza complessiva 85 mm
Altezza complessiva 225 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101539
EAN / GTIN 4047322287029
Codice del produttore 101539
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Serbatoio per aria compressa 1 litro, 2 x G 1/2 IG, pressione di esercizio max. 11 bar, intervallo di temperatura da -10 °C a 60 °C, acciaio rivestito in plastica. Contenitore compatto in acciaio conforme alla direttiva UE 2014/68/UE.

Proprietà:

  • A: 225,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • Cassettiera: Acciaio (FeP04), rivestito in plastica
  • Filettatura: 2 x G 1/2 IG
  • Volume: 1 l
  • Pressione di esercizio max.: 11 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C