Tubo in plastica, PA 12, blu, ø tubo 28x23, 3 m

Codice art.: 147175
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
Denominazione originale prodotto Kunststoffrohr
Colore blu
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Materiale tubo flessibile Plastica
Diametro esterno del tubo flessibile 28 mm
Diametro interno del tubo flessibile 23 mm
Lunghezza complessiva 3 m
Temperatura di applicazione min. -60 °C
Temperatura di applicazione max. 100 °C
Pressione di esercizio max. 20 bar
Attacco Nessuno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 147175
EAN / GTIN 4047322789004
Codice del produttore 147175
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo in plastica, PA 12, blu, temperatura di esercizio da -60 °C a 100 °C, pressione di esercizio da -0,95 a 20 bar, diametro del tubo 28x23, 3 con protezione anticorrosione, resistente alle vibrazioni e agli urti, resistente all’invecchiamento, resistente alla pressione e alla temperatura. La spedizione di questi articoli avverrà separatamente.

Proprietà:

  • VPE: 1 pezzo
  • Colore: blu
  • Materiale: PA 12, duro (secondo DIN 73378)
  • Lunghezza tubo: 3 m
  • Diametro esterno del tubo: 28 mm
  • Diametro interno del tubo: 23 mm
  • Pressione di lavoro max.: 20 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Temperatura operativa max.: 100 °C
  • Temperatura operativa min.: -60 °C