Soporte para manguera, aluminio sin pintar, grande

Número de artículo: 113985
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, gris Aluminio gris
Serie -
Denominación del fabricante Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, groß
Color gris
Material carcasa Aluminio (Al)
Anchura carcasa 151 mm
Profundidad carcasa 157 mm
Altura carcasa 137 mm
Tipo de producto Enrollador de manguera
Diámetro interior tubo flexible 13 mm
Longitud utilizable de la manguera 47.500 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 113985
EAN / GTIN 4047322246774
Número del fabricante 113985
Número L L00970 2085
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Soporte para manguera, aluminio sin pintar, grande, capacidad máxima para mangueras con Ø 13, 45 - 50. Para un montaje sencillo en la pared con patrón de orificios variable (7 orificios). Adecuado para alojar mangueras, cables y cuerdas. Versión sin barnizar. Los orificios rebajados garantizan una superficie lisa en la zona de fijación.

Característica:

  • A: 348,0 mm
  • An: 151,0 mm
  • C: 157,0 mm
  • D: 137,0 mm
  • Tamaño: grande
  • Material: Aluminio sin pintar
  • máx. Capacidad de absorción de manguera: con Ø 13, 45 - 50 m