Tyrolit drilling motor DME20PW 2kW, 110V core drilling up to Ø 180 mm

Codice art.: 11005502
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 11005502
copia
EAN / GTIN 9009013118666
copia
Codice del produttore 11005502
copia
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • La nuova generazione di motori di foratura DME20 offre prestazioni di foratura impressionanti nel segmento di potenza fino a 2 kW.
  • La protezione meccanica ed elettronica contro il sovraccarico e l’alloggiamento interamente in metallo garantiscono un’elevata affidabilità.
  • Gli indicatori di potenza/servizio integrati e l’ausilio di livellamento consentono inoltre un facile utilizzo.
  • I motori di perforazione DME20 sono molto versatili e coprono una vasta gamma di applicazioni: per foratura a umido/a secco e con guida manuale/su supporto (DME20PU), per foratura a umido e con guida manuale/su supporto (DME20PW) e esclusivamente per foratura a umido e con guida manuale/su supporto (DME20CW).

Vantaggi:

  • Design compatto, robusto ed ergonomico
  • Indicatore di potenza e di servizio e ausilio di livellamento per un lavoro semplice
  • Rapido passaggio dalla foratura a umido a quella a secco con DME20PU

Materiale:

  • Indipendente dal materiale