{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 2.000 W | |
| Tensiune nominală | 110 V | |
| Denumirea producătorului | DME20CW; DME20PU; DME20PW | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Cu masa utilajului | nein | |
| Montare magnetică | nein | |
| Adâncime de găurire max. | 180 mm | |
| Tip produs | Maşină de carotat | |
| Recomandat pentru material | Zidărie; alamă; aluminiu; beton; ceramică; cupru; fontă; lemn; materiale plastice; oţel superior; oțel; piatră; sticlă | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă; Cu lumină LED |
| Cod articol | 11005502 | |
| EAN / GTIN | 9003173215760 | |
| Număr producător | 11005502 | |
| L-Număr | L50140 104497 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |