Vrtací motor Tyrolit DME20PW 2 kW, 110V Jádrové vrtání do Ø 180 mm

Artiklové číslo: 11005502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 2 000 W
Jmenovité napětí 110 V
Označení výrobce DME20CW; DME20PU; DME20PW
Zásobování energií Síťový provoz
Se stolem stroje ne
Magnetické upevnění ne
Hloubka vrtání max. 180 mm
Druh produktu Jádrová vrtačka
Vhodné pro materiál Zdivo; beton; dřevo; hliník; keramika; kámen; litina; mosaz; měď; ocel; plasty; sklo; ušlechtilá ocel
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S LED osvětlením

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11005502
EAN / GTIN 9003173215760
Číslo výrobce 11005502
L-číslo L50140 104497
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Nová generace vrtacích motorů DME20 nabízí působivý vrtací výkon v segmentu výkonů do 2 kW.
  • Mechanická a elektronická ochrana proti přetížení a celokovové pouzdro zajišťují vysokou úroveň spolehlivosti.
  • Jednoduchou obsluhu umožňují také vestavěné indikátory výkonu/servisu a nivelační pomůcka.
  • Vrtací motory DME20 lze používat univerzálně a pokrývají širokou škálu aplikací: mokré/suché a ručně/vrtací soupravou vedené (DME20PU), mokré a ručně/vrtací soupravou vedené (DME20PW) a výhradně mokré a vrtací soupravou vedené (DME20CW).

Výhoda:

  • Kompaktní, robustní a ergonomická konstrukce
  • Indikátor výkonu a servisu a nivelační pomůcka pro snadnou práci
  • Rychlé přepínání mezi mokrým a suchým vrtáním s DME20PU

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu