Tyrolit DME20PW boormotor 2kW, 110V Kernboren tot Ø 180 mm

Artikelnummer: 11005502
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 11005502
EAN/GTIN 9009013118666
Nummer fabrikant 11005502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe generatie DME20 boormotoren biedt indrukwekkende boorprestaties in het vermogenssegment tot 2 kW.
  • De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing zorgen voor een hoge mate van betrouwbaarheid.
  • De ingebouwde vermogens- en service-indicatoren en de nivelleringshulp maken ook een eenvoudige bediening mogelijk.
  • De DME20 boormotoren zijn universeel inzetbaar en dekken een breed scala aan toepassingen: nat/droog en hand/boorinstallatie geleid (DME20PU), nat en hand/boorinstallatie geleid (DME20PW) en uitsluitend nat en boorinstallatie geleid (DME20CW).

Voordeel:

  • Compact, robuust en ergonomisch ontwerp
  • Stroom- en service-indicator en nivelleerhulp voor eenvoudig werken
  • Snelle omschakeling tussen nat en droog boren met DME20PU

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal