Visiera trasparente, sferica, Materiale lenti: PC

Codice art.: 097883 PC
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
Materiale lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Protezione UV: standard
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tinta delle lenti chiaro
Marcatura lenti HO 1 B
Protezione UV standard
Larghezza 395 mm
Altezza 203 mm
Spessore 2 mm
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Visiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097883 PC
copia
EAN / GTIN 4062406120375
copia
Codice del produttore 097883 PC
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Visiera trasparente in policarbonato.
Spessore 2,0 mm, visiera antiappannante e sferica.

Per:

Supporto per la testa n. art. 097881 e portacasco n. art. 097882.