Klarvisier, sphärisch, Scheibenmaterial: PC

Artikel-Nr.: 097883 PC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 072 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibenmaterial Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke Glas 2 mm
Farbe transparent
Produktart Visier
Scheibenkennzeichnung HO 1 B
Herstellerkennung Scheibe HO
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Standard UV-Schutz; beschlagfrei
Norm EN 166
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097883 PC
EAN / GTIN 4062406120375
Herstellernummer 097883 PC
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Klarsichtvisier aus Polycarbonat.
Stärke 2,0 mm, beschlagfrei, sphärisch geformte Scheibe.

Passend für:

Kopfhalterung Nr. 097881 und Helmhalterung 097882.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • 3.2.1.
  • Klarvisier Zur Montage an Kopfhalterung Nr.
  • 097881 oder Helmhalterung Nr.
  • 097882.
  • Nr.
  • 097883 schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit mittlerer Energie von bis zu 120 m/s.
  • Nr.
  • 097884 schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Verwendung bei Raumtemperatur.
  • Für Einsatz bei extrem hohen Temperaturen benötigen Halterungs- und Visierkennzeichnung den Buchstaben T hinter dem Buchstaben für mechanische Festigkeit.
  • Andernfalls Gesichtsschutz nur bei Raumtemperatur verwenden.
  • Kann über anderen Brillen getragen werden.

Sachwidriger Einsatz
  • 3.3.1.
  • Klarvisier Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nur an Halterung montieren, die für Klarvisier vorgesehen ist.