Kirkas visiiri, kaareva, Linssimateriaali: PC

Tuote nro.: 097883 PC
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 911 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Linssimateriaali Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lasin paksuus 2 mm
Väri läpinäkyvä
Tuotetyyppi visiiri
Terän nimitys HO 1 B
Lasin valmistajan tunniste HO
Lasin optinen luokka 1
Lasin mekaaninen/lämmönkestävyys B
Lasin materiaali polykarbonaatti
Lasin sävy - totta kai
Lasin ominaisuudet Standardi UV-suoja; huurtumaton
Standardi EN 166
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097883 PC
EAN / GTIN 4062406120375
Valmistajan numero 097883 PC
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Polykarbonaatista valmistettu kirkas visiiri.
Vahvuus 2,0 mm, huurtumaton, kaarevaksi muotoiltu visiiri.

Sopii:

Pääkehikko nro 097881 ja kypäräkiinnike 097882.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • 3.2.1.
  • Kirkas visiiri kiinnitetään pääkehikkoon nro
  • 097881 tai kypäräpidikkeeseen nro
  • 097882.
  • Nro
  • 097883 suojaa silmiä keskienergisiltä hiukkasilta, joiden nopeus on enintään 120 m/s.
  • Nro
  • 097884 suojaa silmiä pienienergisiltä hiukkasilta, joiden nopeus on enintään 45 m/s.
  • Käyttö huoneenlämmössä.
  • Käyttö äärimmäisen korkeissa lämpötiloissa vaatii mekaanisen lujuuden kirjaimen perässä kirjainta T kehikon/kiinnikkeen ja visiirin merkinnässä.
  • Käytä kasvosuojainta muussa tapauksessa vain huoneenlämmössä.
  • Voidaan käyttää toisten lasien päällä.

Väärinkäyttö
  • 3.3.1.
  • Kirkas visiiri ei suojaa vaarallisen voimakkailta IR-/UV-säteiltä, kemiallisilta, termisiltä ja sähköisiltä vaaroilta.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.
  • Asenna vain kirkkaalle visiirille tarkoitettuun kehikkoon/kiinnikkeeseen.