Klarvisir, sfäriskt, Glasmaterial: PC

Art-nr.: 097883 PC
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 941 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Glasmaterial Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tjocklek, glas 2 mm
Färg transparent
Produktslag visir
Skivmärkning HO 1 B
Tillverkarmärkning, skiva HO
Skivans optiska klass 1
Skiva, mekanisk/termisk beständighet B
Material, skiva polykarbonat
Toning, skiva klar
Skiva, funktioner imfri; standard UV-skydd
Norm EN 166
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097883 PC
EAN/GTIN 4062406120375
Tillverkarens nummer 097883 PC
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Klarsiktsvisir av polykarbonat.
Tjocklek 2,0 mm, imfritt, sfäriskt format glas.

Passar till:

Huvudhållare nr 097881 och hjälmhållare nr 097882.

Warning:

Avsedd användning
  • 3.2.1.
  • Klart visir för montering på huvudhållare nr
  • 097881 eller hjälmhållare nr
  • 097882.
  • Nr
  • 097883 skyddar ögonen mot stötar av partiklar med medelhög energi upp till 120 m/s.
  • Nr
  • 097884 skyddar ögonen mot stötar av partiklar med låg energi upp till 45 m/s.
  • Användning vid rumstemperatur.
  • För användning vid extremt hög temperatur måste hållar- och visirmärkningarna innehålla bokstaven T efter bokstaven för mekanisk hållfasthet.
  • Använd i annat fall ansiktsskyddet bara vid rumstemperatur.
  • Kan bäras utanpå andra glasögon.

Olämplig användning
  • 3.3.1.
  • Klart visir skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Montera enbart på hållare som är avsedda för klarvisir.