• Il 1. agosto 2025 saremo chiusi. Dal 4. agosto 2025 saremo di nuovo a vostra disposizione. Vi auguriamo una vacanza estiva rilassante!
  • Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Visiera trasparente, sferica, Materiale lenti: PC

Codice art.: 097883 PC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Protezione UV: standard
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tinta delle lenti chiaro
Marcatura lenti HO 1 B
Protezione UV standard
Larghezza 395 mm
Altezza 203 mm
Spessore 2 mm
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Visiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097883 PC
copia
EAN / GTIN 4062406120375
copia
Codice del produttore 097883 PC
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Visiera trasparente in policarbonato.
Spessore 2,0 mm, visiera antiappannante e sferica.

Per:

Supporto per la testa n. art. 097881 e portacasco n. art. 097882.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript