Transparent visir, sfærisk, Glasmateriale: PC

Art.-nr.: 097883 PC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.072 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glasmateriale Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tykkelse, glas 2 mm
Farve transparent
Produkttype visir
Glasmærkning HO 1 B
Producent, skive HO
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive B
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive dugfri; standard UV-beskyttelse
Standard EN 166
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097883 PC
EAN/GTIN 4062406120375
Producentnummer 097883 PC
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Transparent visir i polykarbonet.
Tykkelse 2,0 mm, dugfrit, sfærisk formet glas.

Passer til:

Hovedholder nr. 097881 og hjelmholder nr. 097882.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • 3.2.1.
  • Transparent visir til montering på hovedholder nr.
  • 097881 eller hjelmholder nr.
  • 097882.
  • Nr.
  • 097883 beskytter øjnene mod stød fra partikler med moderat energi på op til 120 m/s.
  • Nr.
  • 097884 beskytter øjnene mod stød fra partikler med lav energi på op til 45 m/s.
  • Anvendelse ved rumtemperatur.
  • Ved anvendelse under ekstremt høje temperaturer skal holder. og visirmærkningen have bogstavet T efter bogstaverne for den mekaniske styrke.
  • Ellers kan ansigtsbeskyttelsen kan anvendes ved rumtemperatur.
  • Kan overføres til andre briller.

Ukorrekt anvendelse
  • 3.3.1.
  • Det transparente visir beskytter ikke mod IR-/UV-stråler med farlig intensitet, kemiske, termiske eller elektriske farer.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Må kun monteres på holderen, der er beregnet til det transparente visir.