Portacasco per visiera trasparente, Modello: MOUNT

Codice art.: 097882 MOUNT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
639 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 90 g
Tipo di prodotto Supporto per protezione testa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097882 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120368
Codice del produttore 097882 MOUNT
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per il fissaggio di una visiera sul casco per un’ulteriore protezione del viso. Il doppio meccanismo di chiusura permette di alzare la visiera in modo molto semplice.

Per:

Tutti i caschi di protezione di forma diritta più comuni.

Warning:

Uso previsto
  • 4.2.1.
  • Supporto frontale per il montaggio di una visiera trasparente.
  • Da indossare direttamente sulla testa, senza la relativa protezione.
  • Compatibile con le visiere trasparenti n. art.
  • 097883, 097884.
  • Usare a temperatura ambiente.
  • Per poter utilizzare supporto e visiera a temperature estremamente elevate, i relativi codici devono presentare la lettera T dopo la lettera indicante la resistenza meccanica.
  • In caso contrario, impiegare la protezione per il viso solo a temperatura ambiente.
  • 4.2.2.
  • Supporto per casco per il montaggio di una visiera trasparente.
  • Compatibile con il casco di protezione a forma diritta e con le visiere trasparenti n. art.
  • 097883, 097884.
  • Usare a temperatura ambiente.
  • Per poter utilizzare supporto e visiera a temperature estremamente elevate, i relativi codici devono presentare la lettera T dopo la lettera indicante la resistenza meccanica.
  • In caso contrario, impiegare la protezione per il viso solo a temperatura ambiente.
  • 4.3.1.
  • Supporto frontale non compatibile con la protezione per la testa.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Montare solamente la visiera trasparente prevista per il supporto.
  • 4.3.2.
  • L’abbinamento del supporto per casco con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.