• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Paio di guanti uvex arc protect g1, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094907 10
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    23,44 € / 1 paia
  • da 10 paia
    19,54 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Référence fabricant uvex arc protect g1
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 1
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 4
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 1
D : chaleur par rayonnement, EN 407 1
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Classe de protection classe de protection 1
Code EN 407 4111XX
Code EN 388 1X21X
Couleur gris
Composition du tissu coton; modacrylique
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur; protection contre les coupures
Taille de gants 10
Ajustement coupe ajustée
Mécanisme de fermeture pas
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 407; EN 61482-1-2
Substrat Coton; Modacrylique
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Catégorie de protection III
Longueur totale 270 mm
Poids total 600 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094907 10
EAN / GTIN 4048612085240
Codice del produttore 6083810
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Exécution:

uvex arc protect g1. Offre une protection contre la décharge thermique d’un arc électrique lors de travaux sur des installations électriques.
Port agréable grâce à l’ajustement ergonomique et à la grande flexibilité. Combinables avec des gants pour électriciens.

Utilisation:

Lors de travaux sur des installations électriques.

Norme:

EN 388; EN 407
Classe des arcs électriques parasites 1 suivant EN 61482-1-2 (enceinte d’essai).

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.