{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | arc protect g1 | |
| Denominazione originale prodotto | uvex arc protect g1 | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 1 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 2 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| A: Reazione al fuoco, EN 407 | 4 | |
| B: Calore da contatto, EN 407 | 1 | |
| C: Calore convettivo, EN 407 | 1 | |
| D: Calore radiante, EN 407 | 1 | |
| E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 | X | |
| F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 | X | |
| Classe di protezione | Classe di protezione 1 | |
| Codice EN 407 | 4111XX | |
| Codice EN 388 | 1X21X | |
| Colore | grigio | |
| Composizione del tessuto | cotton; modacrylic | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione contro il calore | |
| Misura dei guanti | 11 | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 388; EN 407; EN 61482-1-2 | |
| Materiale di supporto | cotton; modacrylic | |
| Rivestimento | Nessun rivestimento | |
| Con fodera | no | |
| Categoria di protezione | III | |
| Lunghezza complessiva L | 270 mm | |
| Peso totale | 600 g | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094907 11 | |
| EAN / GTIN | 4048612085257 | |
| Codice del produttore | 6083811 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |