{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | višekratno | |
Težina | 600 g | |
Standard | EN 407 | |
EN 388 | 1X21X | |
EN 407 | 4111XX | |
Materijal nosača | Modacryl- / Baumwollgestrick | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Klasa električnog luka | Klasa zaštite 1 | |
Duljina | 270 mm | |
Boja | siva | |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice |
Broj artikla | 094907 10 | |
EAN / GTIN | 4048612085240 | |
Broj proizvođača | 6083810 |