Pirštinių pora uvex arc protect g1, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094907 10
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    26,82 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    22,35 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija arc protect g1
Gamintojo pavadinimas uvex arc protect g1
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 1
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 4
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 1
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 1
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Apsaugos klasė apsaugos klasė 1
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 kodas 4111XX
EN 388 kodas 1X21X
Spalva pilkas
Audinio sudėtis medvilnė; modakrilas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio
Pirštinių dydis 10
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 407; EN 61482-1-2
Bazinė medžiaga Medvilnė; Modakrilas
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 270 mm
Bendras svoris 600 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094907 10
EAN / GTIN 4048612085240
Gamintojo numeris 6083810
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex arc protect g1. Užtikrina apsaugą dirbant prie elektros sistemų nuo akinimo.
Patogus dėvėti dėl ergonomiško pritaikymo ir didelio lankstumo. Galima derinti su elektriko pirštinėmis.

Paskirtis:

Dirbant prie elektros sistemų.

Standartas:

EN 388; EN 407
Apsaugos nuo akinimo klasė 1 pagal EN 61482-1-2 (Boxtest).

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.