Paio di guanti uvex arc protect g1, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094907 8
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    23,60 € / 1 paia
  • da 10 paia
    19,67 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie arc protect g1
Denominazione originale prodotto uvex arc protect g1
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 1
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 4
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 1
D: Calore radiante, EN 407 1
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Classe di protezione Classe di protezione 1
Codice EN 407 4111XX
Codice EN 388 1X21X
Colore grigio
Composizione del tessuto cotton; modacrylic
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il calore
Misura dei guanti 8
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN 407; EN 61482-1-2
Materiale di supporto cotton; modacrylic
Rivestimento Nessun rivestimento
Con fodera no
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 270 mm
Peso totale 600 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094907 8
EAN / GTIN 4048612085226
Codice del produttore 6083808
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

uvex arc protect g1. Protegge l’utilizzatore dalle scariche termiche generate da un arco voltaico di disturbo durante i lavori su impianti elettrici.
Piacevole comodità di trasporto grazie alla forma ergonomica e all’elevata flessibilità. Abbinabile con un guanto per elettricisti.

Uso:

Per eseguire lavori su impianti elettrici.

Norma:

EN 388; EN 407
Classe per gli archi voltaici di disturbo 1 a norma EN 61482-1-2 (box test).

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.