{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti | |
EN 374 | Modello B (JKOPTL) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKOPTL | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Spessore | 0,19 mm | |
Lunghezza | 290 mm | |
Contenuto | 50 | |
Colore | nero | |
Campo di applicazione | Universale | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo |
094735 7
copia |
|
EAN / GTIN |
7392626057067
copia |
|
Codice del produttore |
849/7
copia |
|
Produttore | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |