Engangshandsker, sæt Tegera® 849 7

Art.-nr.: 094735 7
Sæt pris 50 styk (DKK 3,80 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering
  • EN 374: Type B (JKOPTL)
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • Standard/direktiv: EN 374

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering
EN 374 Type B (JKOPTL)
Kemikaliebestandighed JKOPTL
Materiale Nitril
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Bæremateriale Nitril
Tykkelse 0,19 mm
Længde 290 mm
Indhold 50
Farve sort
Anvendelsesområde Allround
Handskestørrelse 7
Standard/direktiv EN 374
Anvendelse engangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Engangshandsker
Produkttype Engangshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094735 7
EAN/GTIN 7392626057067
Producentnummer 849/7

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 849. Ekstra lange, fri for latex, til præcisionsarbejde. AQL 1,5 (EN 374-2).
Sæt med engangshandsker i dispenserboks. Kategori III. Pudderfri.

Norm:

EN 374

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven