{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Właściwości rękawic | Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
| EN 374. | Typ B (JKOPTL) | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | JKOPTL | |
| materiał | nitryl | |
| klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374 | |
| materiał podłoża | Nitril | |
| Grubość | 0,19 mm | |
| długość | 290 mm | |
| Zawartość | 50 | |
| kolor | czarny | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| rozmiar rękawic | 7 | |
| norma/zarządzenie | EN 374 | |
| zastosowanie | jednorazowe | |
| Kategoria ochrony | Kategoria III | |
| Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
| Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
| Numer artykułu | 094735 7 | |
| EAN / GTIN | 7392626057067 | |
| Numer producenta | 849/7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |