Wegwerphandschoenen, set Tegera® 849 7

Artikelnummer: 094735 7
Prijs instellen 50 Stuk (0,51 € / 1 Stuk)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • EN 374: Type B (JKOPTL)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • Norm/verordening: EN 374

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 374 Type B (JKOPTL)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKOPTL
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Dragermateriaal Nitril
Dikte 0,19 mm
Lengte 290 mm
Inhoud 50
Kleur zwart
Toepassingsgebied Allround
Handschoenmaat 7
Norm/verordening EN 374
Toepassing eenmalig te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094735 7
EAN/GTIN 7392626057067
Nummer fabrikant 849/7

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 849. Extra lang, vrij van latex, voor precisiewerkzaamheden. AQL 1,5 (EN 374-2).
Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.

Norm:

EN 374

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen