Kertakäyttökäsinesarja Tegera® 849 7

Tuote nro.: 094735 7
Aseta hinta 50 kpl (0,59 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi
  • EN 374: Tyyppi B (JKOPTL)
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • Normi/erikoistilaus: EN 374

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
EN 374 Tyyppi B (JKOPTL)
Kemikaalinkestävyys JKOPTL
Materiaali Nitriili
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Rungon materiaali Nitril
Paksuus 0,19 mm
Pituus 290 mm
Sisältö 50
Väri musta
Käyttöalue Allround
Käsineen koko 7
Normi/erikoistilaus EN 374
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094735 7
EAN / GTIN 7392626057067
Valmistajan numero 849/7

Kuvaus

Malli:

Tegera® 849. Extra-pitkä, ei sisällä lateksia, tarkkuutta vaativiin töihin. AQL 1,5 (EN 374-2).
Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III. Jauheeton.

Standardi:

EN 374

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin