{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| EN | EN 374 | |
| Kesztyű tulajdonságai | latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás | |
| EN 374 | A típus (JKLOPT) | |
| Vegyszereknek ellenáll | JKLOPT | |
| EN 388 | 200XX | |
| Anyag | Nitril | |
| elektrosztatikus tulajdonság | 0,2 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
| Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
| Gyártó jelölése | Dermatril P 743 | |
| Hordozóanyag | Nitril | |
| Vastagság | 0,2 mm | |
| Hossz | 280 mm | |
| Tartalom | 50 | |
| Súly | 700 g | |
| Festék | kék | |
| Felhasználási terület | Pontosság | |
| Kesztyűméret | 10 | |
| Falvastagság | 0,2 mm | |
| Vágásvédelmi kategória | 0 | |
| AQL | 0,65 | |
| Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
| Áthatolási idő acetonnál 99 % | <10 min | |
| Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % | <10 min | |
| Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | 30-40 min | |
| Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % | 10-30 min | |
| Áthatolási idő etanolnál 95 % | 10-30 min | |
| Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | 10-30 min | |
| Áthatolási idő metanolnál 99 % | <10 min | |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | 240 − 480 min | |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | 240 − 480 min | |
| Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min | |
| Áthatolási idő kénsavnál 96 % | 10-30 min | |
| Védelmi kategória | III. kategória | |
| Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
| Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
| Cikkszám | 094725 10 | |
| EAN / GTIN | 4008198774303 | |
| Gyártó száma | 074310082C | |
| Gyártó/felelős személy | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |