Vienkartinių pirštinių rinkinys Dermatril P 743 10

Prekės Nr.: 094725 10
Rinkinio kaina 50 vnt. (0,44 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 573 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • EN 374: Tipas A (JKLOPT)
  • elektrostatinė savybė: 0,2 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produkto detalės

Techniniai duomenys

EN EN 374
Pirštinių savybės be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
EN 374 Tipas A (JKLOPT)
Atsparumas chemikalams JKLOPT
Medžiaga Nitrilinės
elektrostatinė savybė 0,2 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Gamintojo pavadinimas Dermatril P 743
Pagrindo medžiaga Nitril
Storis 0,2 mm
Ilgis 280 mm
Turinys 50
Svoris 700 g
Spalva mėlynas žiedas
Pritaikymo sritys Tikslumas
Pirštinių dydis 10
Sienelės storis 0,2 mm
Apsaugos klasė nuo įpjovimų 0
AQL 0,65
Paskirtis vienkartin.
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % 30-40 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % 10-30 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Vienkartinės pirštinės
Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094725 10
EAN / GTIN 4008198774303
Gamintojo numeris DERMATRIL P 743 - 10

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija. Be pudros.
Dermatril P 743. Padidintas cheminis ir mechaninis atsparumas lyginant su 094730 (740). Taip galima pirštines ilgiau naudoti, jos saugo nuo daugelio pavojingų medžiagų. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. Be latekso. Su ilgu riešu. AQL 0,65 (EN 374-2).
Su pašiauštais pirštų galais.

Standartas:

EN 374; EN 455

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį