Paio di guanti 6845 // SKIN FLEX 3D, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094533 10
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
Prezzo per 10 paia: 151,70 €
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
EN 388 4X42F
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Nitrile
Campo di applicazione Universale
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio F
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094533 10
copia
EAN / GTIN 4059904206779
copia
Codice del produttore 6845-10
copia
Produttore AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

SKIN FLEX 3D 6845. Protezione antitaglio molto elevata (classe F) con un alto livello di comfort grazie alla tecnologia 3D Fit che garantisce un’ottima indossabilità. Con piega del pollice rinforzata. Utilizzabile su touchscreen. Adatti alle postazioni di lavoro ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.