Par de guantes 6845 // SKIN FLEX 3D, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094533 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
En stock
781 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SKIN FLEX 3D
Denominación del fabricante SKIN FLEX 3D 6845
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 F
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) F
Protección contra golpes No determinado
Código EN 388 4X42F
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Material de base Nailon
Características Articulación del pulgar reforzada; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094533 10
EAN / GTIN 4059904206779
Número del fabricante 6845-10
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

SKIN FLEX 3D 6845. Protección contra cortes muy alto (nivel de potencia F) manteniendo una alta comodidad gracias al ajuste 3D. Con flexión de los pulgares reforzada. Apto para el uso con pantallas táctiles. Apta para puestos de trabajo ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.