{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SKIN FLEX 3D | |
| Označení výrobce | SKIN FLEX 3D 6845 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | F | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 2 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | F | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| EN 388 Code | 4X42F | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Nylon | |
| Vlastnosti | Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094533 10 | |
| EAN / GTIN | 4059904206779 | |
| Číslo výrobce | 6845-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |