Handschuh-Paar 6845 // SKIN FLEX 3D, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094533 10
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
781 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SKIN FLEX 3D
Herstellerbezeichnung SKIN FLEX 3D 6845
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) F
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
EN 388 Code 4X42F
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 10
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Nylon
Eigenschaften Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094533 10
EAN / GTIN 4059904206779
Herstellernummer 6845-10
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

SKIN FLEX 3D 6845. Sehr hoher Schnittschutz (Leistungsstufe F) bei gleichzeitig hohem Tragekomfort dank 3D FIT Passform. Mit verstärkter Daumenbeuge. Touchscreenfähig. Für ESD-Arbeitsplätze geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.