• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 6

Codice art.: 094283 6
copia
Sconto
3,63 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
Prezzo per 12 paia: 24,00 €
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF; Ipoallergenico
EN 388 3131X
Materiale supporto Lycra®, poliammide
Rivestimento PU a base d’acqua / nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 255 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 6
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094283 6
copia
EAN / GTIN 4062406128845
copia
Codice del produttore 094283 6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto con rivestimento poliuretanico in schiuma di nitrile a base d'acqua per una buona sensibilità tattile e una presa sicura in ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi o oleosi. Buona indossabilità e sensibilità grazie all'innovativa tecnologia di lavorazione con fibre di lycra e poliammide. Senza DMF. Particolarmente adatto per montaggio di minuteria, accettazione e spedizione merce, lavori di manutenzione.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.
  • Codice art. 094283, 094287: Adatto per lavorare in ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi od oleosi. Codice art. 094271: Adatto per lavorare in ambienti asciutti o umidi.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Codice art. 094271: Non indicato per la manipolazione di pezzi oleosi.