Handschoenen, paar, Handschoenmaat: 6

Artikelnummer: 094283 6
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Pairs
  • Stappen van de bestelling: 12 Pairs
op aanvraag
Op voorraad
5.223 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kwaliteits- en testzegel Oeko-Tex® Standard 100
Inhoud paar 1 paar
Versie, EN 388 EN388:2016
Slijtvastheid 3
Snijvastheid (Coupe-test) 1
Weerstand na scheuren 3
Doorsteekweerstand 1
Snijvastheid (TDM) X
Bescherming tegen stoten niet bepaald
Materiaal coating, handpalm Nitrilschuim; Polyurethaan (PU)
EN 388 code 3131X
Kleur grijs; zwart
Producttype handschoenen
Handschoen-maat 6
Toepassingsgebied allround
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
Eenheid Paar
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Breitechnologie (fijnheid) 15G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Dragermateriaal Lycra®; Polyamide
Coating handpalm
Gevoerd nee
Eigenschappen DMF-vrij; huidvriendelijk voor personen met een allergie
Beschermingscategorie II
Lengte totaal L 255 mm
Inhoud paar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094283 6
EAN/GTIN 4062406128845
Nummer fabrikant 094283 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen met PU-nitrilschuimlaag op waterbasis voor een goed tastgevoel en een goede grip in droge en enigszins vochtige of oliebesmeurde werkomgevingen. Goede pasvorm en nauwkeurig tastgevoel dankzij de innovatieve breitechnologie met polyamide-lycra-vezels. Vrij van DMF. Bijzonder geschikt voor montage van kleine onderdelen, goederenontvangst en -verzending, onderhoudswerkzaamheden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.
  • Art.nr. 094283, 094287: Voor werkzaamheden in droge en licht vochtige of met olie besmeurde werkomgeving. Art.nr. 094271: Voor werkzaamheden in droge en vochtige werkomgeving.

Onjuist gebruik
  • Bieden geen bescherming tegen chemische, microbiologische, thermische, elektrische gevaren en snijgevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Art.nr. 094271: Niet geschikt voor de omgang met oliebesmeurde onderdelen.

Downloads en documenten