Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 6

Artikel-Nr.: 094283 6
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 178 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Paar
1 Paar
Version, EN 388
EN388:2016
Abriebfestigkeit
3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
1
Weiterreißfestigkeit
3
Durchstichfestigkeit
1
Schnittfestigkeits (TDM)
X
Schutz vor Stößen
nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche
Nitrilschaum; Polyurethan (PU)
Güte- und Prüfsiegel
Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code
3131X
Farbe
grau; schwarz
Produktart
Handschuhe
Handschuh-Größe
6
Anwendungsbereich
Allround
Wiederverwendung
Mehrweg
Einheit
Paar
AQL (Accepted Quality Level)
G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Stricktechnologie (Feinheit)
15G
Norm
EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial
Lycra®; Polyamid
Beschichtung
Handinnenfläche
gefüttert
nein
Eigenschaften
Allergiker-hautfreundlich; DMF-frei
Schutzkategorie
II
Länge gesamt L
255 mm
Inhalt
Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094283 6
EAN / GTIN 4062406128845
Herstellernummer 094283 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Handschuh mit wasserbasierter PU-Nitrilschaumbeschichtung für gutes Tastgefühl und sicheren Griff in trockener und leicht feuchter oder öliger Arbeitsumgebung. Gute Passform und Feinfühligkeit durch innovative Stricktechnologie mit Polyamid-Lycra-Faser. Frei von DMF. Besonders geeignet zur Kleinteilmontage, Warenannahme und Versand, Wartungsarbeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
  • Art.-Nr. 094283, 094287: Für Arbeiten in trockener und leicht feuchter oder öliger Arbeitsumgebung. Art.-Nr. 094271: Für Arbeiten in trockener und feuchter Arbeitsumgebung.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Art.-Nr. 094271: Nicht für den Umgang mit öligen Teilen geeignet.