Polo da donna ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, navy, Taglia: XS

Codice art.: 091637 XS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu notte
Percentuale di tessuto, Cotone 95 %
Percentuale di tessuto, Carbonio 5 %
Serie CONDUCTEX®
Denominazione originale prodotto ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore blu
Composizione del tessuto cotton; Carbon
Spessore del tessuto 160 g/m2
Tipo di prodotto Polo
Dimensione internazionale XS
Tipo di applicazione Active
Indossabilità Es. molto aderente
Numero di tasche 1 pz.
Genere da donna
Lunghezza manica Manica corta
Caratteristiche antistatico
Normativa EN 61340-5-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091637 XS
EAN / GTIN 4050274472108
Codice del produttore 08011 86013 001 45-XS
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrizione

Esecuzione:

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.
Polo ESD in comodo materiale CONDUCTEX® Cotton Knit lavorato a maglia. Affidabile capacità di dissipazione elettrostatica e lavorazione di alta qualità. Ottima indossabilità con colletto conduttivo.
  • Tasca pettorale con chiusura a bottoni.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Polo da donna con taglio stretto in vita.

Norma:

EN 61340-5-1.

Download & documenti

Della stessa famiglia "CONDUCTEX®" Visualizza tutto