• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Polo dame ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, navy, Taille: XS

Réf.: 091637 XS
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, coton 95 %
Teneur en tissu, Carbone 5 %
Série CONDUCTEX®
Référence fabricant ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu
Composition du tissu coton; Carbone
Densité du tissu 160 g/m2
Type de produit Polos
Taille internationale XS
Type d’application Active
Ajustement propriété moulante
Nombre de poches 1 pc.
Sexe Dame
Longueur de manches manches courtes
Caractéristiques antistatique
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article 091637 XS
EAN / GTIN 4050274472108
Réf. fabricant 08011 86013 001 45-XS
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
Polo ESD en matière CONDUCTEX® Cotton Knit confortable, tricoté. Capacité antistatique fiable et finition de haute qualité. Excellente coupe avec col polo conducteur.
  • Poche poitrine avec fermeture à boutons.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras gauche.

Polo dame avec coupe cintrée.

Norme:

EN 61340-5-1.