ESD ženska polo majica CONDUCTEX® Cotton Knit, mornarsko plava, veličina: XS

Artikl br.: 091637 XS
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nijansa, plavo Noćno plava
Sastav tkanine, pamuk 95 %
Sastav tkanine, Ugljik 5 %
Serija CONDUCTEX®
Oznaka proizvođača ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Zona zaštite od ESD-a (EPA) da
Boja plavo
Sastav tkanine pamuk; Ugljik
Gustoća tkanine 160 g/m2
Vrsta proizvoda Polo majica
Međunarodna veličina XS
Vrsta primjene Active
Udobnost usko prianjajuće
Broj džepova 1 kom.
Spol Žene
Duljina rukava kratki rukavi
Karakteristike antistatički
Norma EN 61340-5-1

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091637 XS
EAN / GTIN 4050274472108
Broj proizvođača 08011 86013 001 45-XS
Proizvođač/odgovorna osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Izvedba:

Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
ESD polo majica od udobnog CONDUCTEX® Cotton Knit materijala, pletena. Pouzdano odvođenje topline i visokokvalitetna obrada. Vrlo dobro prianjanje s polo ovratnikom.
  • Džep na prsima sa zakopčavanjem na gumbe.
  • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

Ženska polo majica strukiranog kroja.

Standard:

EN 61340-5-1.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu