{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Audinio dalis, medvilnė | 39 % | |
| Audinio dalis, modakrilas | 60 % | |
| Audinio dalis, anglies pluoštas | 1 % | |
| Temperatūra, įprastas skalbimas | 60 °C | |
| Serija | WX3 | |
| Gamintojo pavadinimas | Multinorm-Bundhose WX3™ | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Taikymo būdas | apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui; UV apsauga | |
| Tarptautiniai dydžiai, Vyriškas modelis | L | |
| Dydis DE | 54 | |
| Dydis US | 36 | |
| Padėtis | apačioje; priekyje | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, apačioje | 2 vnt. | |
| Klasė, EN ISO 11611 | 1 | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; anglies pluoštas; modakrilas | |
| Audinio tankis | 280 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | įprastas skalbimas | |
| Džiovinimas | džiovinimas džiovyklėje | |
| Lyginti | vidutinio karštumo (<150°) | |
| Balinta | nebalinti | |
| Cheminis valymas | nevalyti rūbų cheminiu būdu | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip; taip | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas; užtrauktukas | |
| Savybės | atsparus vandeniui; atspindi šviesą; kvėpuojantis; neįsielektrina; sutvirtinta kelių zona | |
| Standartas | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091449 36 | |
| EAN / GTIN | 5036108368310 | |
| Gamintojo numeris | FR402BKR36 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |