{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá |
Antracitová šedá
|
|
| Barevný odstín, Černá |
Hluboká černá
|
|
| Podíl tkaniny, Bavlna |
39 %
|
|
| Podíl tkaniny, Modacryl |
60 %
|
|
| Podíl tkaniny, Uhlíkové vlákno |
1 %
|
|
| Teplota, Běžné praní |
60 °C
|
|
| Řada |
WX3
|
|
| Označení výrobce |
Multinorm-Bundhose WX3™
|
|
| Typ aplikace |
Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče; Ochrana před UV
|
|
| Třída, EN ISO 11611 |
1
|
|
| Druh produktu |
Pracovní kalhoty do pasu
|
|
| Internationale Größe |
L
|
|
| Ochranná zóna ESD (EPA) |
ano
|
|
| Größe DE |
54
|
|
| Barva |
Šedá; Černá
|
|
| Složení tkaniny |
Bavlna; Uhlíkové vlákno; Modacryl
|
|
| Hustota tkaniny |
280 g/m2
|
|
| Proces mytí |
Běžné praní
|
|
| Sušit |
Sušení v sušičce obecně
|
|
| Žehlení |
Středně horké (<150°)
|
|
| Bělení |
Nebělit
|
|
| Chemické čištění |
Nečistit chemicky
|
|
| Größe US |
36
|
|
| Pohlaví |
pánské
|
|
| Uzávěr |
Stahování na gumu; Zip
|
|
| Vlastnosti |
Nepromokavé; Prodyšné; Reflexní; Zesílená kolena; antistatické
|
|
| Norma |
EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034
|
|
| Kategorie ochrany |
III
|
| Katalogové číslo | 091449 36 | |
| EAN / GTIN | 5036108368310 | |
| Číslo výrobce | FR402BKR36 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |