{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 39 % | |
| Gewebeanteil, Modacryl | 60 % | |
| Gewebeanteil, Kohlefaser | 1 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 60 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Herstellerbezeichnung | Multinorm-Bundhose WX3™ | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; UV-Schutz | |
| Klasse, EN ISO 11611 | 1 | |
| Produktart | Bundhose | |
| Internationale Größe | L | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Größe DE | 54 | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Kohlefaser; Modacryl | |
| Gewebedichte | 280 g/m2 | |
| Waschverfahren | Normalwäsche | |
| trocknen | Trommeltrocknen allgemein | |
| bügeln | Mäßig heiß (<150°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Größe US | 36 | |
| Geschlecht | Herren | |
| Verschluss | Gummizug; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt; antistatisch; atmungsaktiv; reflektierend; wasserabweisend | |
| Norm | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 091449 36 | |
| EAN / GTIN | 5036108368310 | |
| Herstellernummer | FR402BKR36 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |