Squadra paraspigoli ULTRAPROTECT con chiusura a strappo, Larghezza A: 100mm

Codice art.: 086290 100
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
Larghezza A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza A 100 mm
Dimensione B 300 mm
Per nastri di sollevamento WLL 3.000 kg
Per imbragature WLL 8.000 kg - 10.000 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086290 100
copia
EAN / GTIN 4049924502326
copia
Codice del produttore UPCP100X300
copia
Produttore/persona responsabile Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Descrizione

Esecuzione:

Squadra paraspigoli molto flessibile, estremamente resistente al taglio e all’usura in Dyneema®.

Uso:

In combinazione con imbragature e nastri di sollevamento.