ULTRAPROTECT-reunasuojakulma tarrakiinnitys 100 mm

Tuote nro.: 086290 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys A 100 mm
Mitta B 300 mm
Sopii WLL-nostoliinoille 3 000 kg
Sopii WLL-pyörösilmukoille 8 000 kg - 10 000 kg
Tuotetyyppi Reunasuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086290 100
EAN / GTIN 4049924502326
Valmistajan numero UPCP100X300

Kuvaus

Malli:

Hyvin joustava, erinomaisesti leikkaamisen ja repeämisen kestävä reunasuojakulma Dyneema®:sta.

Käyttö:

Yhdessä pyörösilmukoiden ja nostohihnojen kanssa.