ULTRAPROTECT Kutni štitnik za zaštitu rubova sa zatvaračem 100 mm

Artikl br.: 086290 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina A 100 mm
Dimenzija B 300 mm
prikladno za WLL podizne vrpce 3.000 kg
prikladno za WLL omče 8.000 kg - 10.000 kg
Vrsta proizvoda Zaštita za rubove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086290 100
EAN / GTIN 4049924502326
Broj proizvođača UPCP100X300

Opis

Izvedba:

Vrlo elastičan kutni štitnik za zaštitu rubova, ekstremno otporan na rezanje i trošenje, od Dyneema®.

Upotreba:

U kombinaciji s trakama i remenjem za podizanje.